BM - Sorkapocs műa. 12P 4-6mm2 lemezes BM M94CS SY000642 - 41M94CS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000642
Gyártói cikkszám
41M94CS
Gyártói típuskód
BM M94CS
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Üzemi hőmérséklet:
0-125 °C
Mélység:
20.7 mm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
140 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-6 mm2
Sorkapocs műa. 12P 4-6mm2 lemezes BM M94CS