BM - Sorkapocs műanyag dupla össz. 2x35 mm2 BM 9435 SY000546 - 419435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - egyéb
Szín - kék
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000546
Gyártói cikkszám
419435
Gyártói típuskód
BM 9435
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
kék
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
450 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
35-35 mm2
Névleges áram In:
125 A
Sorkapocs műanyag dupla össz. 2x35 mm2 BM 9435