Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Sorkapocs polikarb. átl. 10P 2,5mm2 BM 992 SY000557 - 41992

MásolásMásolás
BM - Sorkapocs polikarb. átl. 10P 2,5mm2 BM 992 SY000557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 10

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - kék

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000557

Gyártói cikkszám

41992

Gyártói típuskód

BM 992

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

10

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

450 V

Üzemi hőmérséklet:

0-85 °C

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

18.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-2.5 mm2

Sorkapocs polikarb. átl. 10P 2,5mm2 BM 992