Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Sorkapocs szteatit 2P 6mm2 BM 9520 SY000551 - 419520

MásolásMásolás
BM - Sorkapocs szteatit 2P 6mm2 BM 9520 SY000551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 2

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Szigetelőtest anyaga - kerámia

Csomagolás és feltételek

  • 54 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000551

Gyártói cikkszám

419520

Gyártói típuskód

BM 9520

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

kerámia

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapocs szteatit 2P 6mm2 BM 9520