BM - Szemessaru 1,5mm2 x 10mm szigetelt piros BM 80143 SN145866 - 1180143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629801431
Sonepar cikkszám
SN145866
Gyártói cikkszám
1180143
Gyártói típuskód
BM 80143
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 1,5mm2 x 10mm szigetelt piros BM 80143