Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 1,5mm2 x 3mm szigetelt piros BM 80107 SN145857 - 1180107

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 1,5mm2 x 3mm szigetelt piros BM 80107 SN145857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629801073

Sonepar cikkszám

SN145857

Gyártói cikkszám

1180107

Gyártói típuskód

BM 80107

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 1,5mm2 x 3mm szigetelt piros BM 80107