BM - Szemessaru 1,5mm2 x 3mm szigetelt piros BM 90107 SN139686 - 1190107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629901070
Sonepar cikkszám
SN139686
Gyártói cikkszám
1190107
Gyártói típuskód
BM 90107
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
3
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Szemessaru 1,5mm2 x 3mm szigetelt piros BM 90107