BM - Szemessaru 1,5mm2 x 4mm szigetelt piros BM 001191 SY000099 - 11001191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000099
Gyártói cikkszám
11001191
Gyártói típuskód
BM 001191
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 1,5mm2 x 4mm szigetelt piros BM 001191