BM - Szemessaru 1,5mm2 x 4mm szigetelt piros BM 80119 SN145860 - 1180119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629801196
Sonepar cikkszám
SN145860
Gyártói cikkszám
1180119
Gyártói típuskód
BM 80119
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 1,5mm2 x 4mm szigetelt piros BM 80119