Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 1,5mm2 x 4mm sziglen. BM 01119 SY000232 - 1101119

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 1,5mm2 x 4mm sziglen. BM 01119 SY000232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000232

Gyártói cikkszám

1101119

Gyártói típuskód

BM 01119

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szemessaru 1,5mm2 x 4mm sziglen. BM 01119