BM - Szemessaru 1,5mm2 x 6mm sziglen. BM 01131 SY000236 - 1101131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000236
Gyártói cikkszám
1101131
Gyártói típuskód
BM 01131
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szemessaru 1,5mm2 x 6mm sziglen. BM 01131