BM - Szemessaru 1,5mm2 x 8mm szigetelt piros BM 80137 SN145864 - 1180137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629801370
Sonepar cikkszám
SN145864
Gyártói cikkszám
1180137
Gyártói típuskód
BM 80137
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 1,5mm2 x 8mm szigetelt piros BM 80137