Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 1,5mm2 x 8mm sziglen. BM 01137 SY000237 - 1101137

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 1,5mm2 x 8mm sziglen. BM 01137 SY000237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000237

Gyártói cikkszám

1101137

Gyártói típuskód

BM 01137

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

0.5-1.5 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 1,5mm2 x 8mm sziglen. BM 01137