Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 10mm2 x 10mm DIN sziglen. BM 02443 SY000338 - 1102443

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 10mm2 x 10mm DIN sziglen. BM 02443 SY000338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000338

Gyártói cikkszám

1102443

Gyártói típuskód

BM 02443

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

10-10 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 10mm2 x 10mm DIN sziglen. BM 02443