BM - Szemessaru 10mm2 x 10mm szigetelt fekete BM 004431 SY000173 - 11004431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2
Szigetelés színe - fekete
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000173
Gyártói cikkszám
11004431
Gyártói típuskód
BM 004431
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
10-10 mm2
Szigetelés színe:
fekete
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 10mm2 x 10mm szigetelt fekete BM 004431