BM - Szemessaru 10mm2 x 10mm szigetelt sárga BM 80343 SN145853 - 1180343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629803435
Sonepar cikkszám
SN145853
Gyártói cikkszám
1180343
Gyártói típuskód
BM 80343
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Hüvelyforma:
rövid
Felület:
ónozott
Szemessaru 10mm2 x 10mm szigetelt sárga BM 80343