Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 10mm2 x 6mm DIN sziglen. BM 02431 SY000336 - 1102431

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 10mm2 x 6mm DIN sziglen. BM 02431 SY000336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000336

Gyártói cikkszám

1102431

Gyártói típuskód

BM 02431

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szemessaru 10mm2 x 6mm DIN sziglen. BM 02431