BM - Szemessaru 10mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02437 SY000337 - 1102437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000337
Gyártói cikkszám
1102437
Gyártói típuskód
BM 02437
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szemessaru 10mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02437