BM - Szemessaru 10mm2 x 8mm szigetelt BM 00437 SY000172 - 1100437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000172
Gyártói cikkszám
1100437
Gyártói típuskód
BM 00437
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
10-10 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 10mm2 x 8mm szigetelt BM 00437