BM - Szemessaru 16mm2 x 10mm szigetelt fekete BM 005431 SY000194 - 11005431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Szigetelés színe - fekete
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000194
Gyártói cikkszám
11005431
Gyártói típuskód
BM 005431
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Szigetelés színe:
fekete
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 16mm2 x 10mm szigetelt fekete BM 005431