Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 16mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02549 SY000343 - 1102549

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 16mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02549 SY000343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000343

Gyártói cikkszám

1102549

Gyártói típuskód

BM 02549

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

16-16 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 16mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02549