Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 16mm2 x 6mm szigetelt BM 00531 SY000191 - 1100531

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 16mm2 x 6mm szigetelt BM 00531 SY000191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2

  • Szigetelés színe - fekete

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000191

Gyártói cikkszám

1100531

Gyártói típuskód

BM 00531

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

16-16 mm2

Szigetelés színe:

fekete

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 16mm2 x 6mm szigetelt BM 00531