BM - Szemessaru 16mm2 x 6mm szigetelt fekete BM 005311 SY000192 - 11005311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Szigetelés színe - fekete
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000192
Gyártói cikkszám
11005311
Gyártói típuskód
BM 005311
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Szigetelés színe:
fekete
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 16mm2 x 6mm szigetelt fekete BM 005311