Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 16mm2 x 8mm szigetelt fekete BM 005371 SY000193 - 11005371

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 16mm2 x 8mm szigetelt fekete BM 005371 SY000193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelés színe - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000193

Gyártói cikkszám

11005371

Gyártói típuskód

BM 005371

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelés színe:

fekete

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Igen

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

6

Szemessaru 16mm2 x 8mm szigetelt fekete BM 005371