BM - Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt kék BM 90243 SN139701 - 1190243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629902435
Sonepar cikkszám
SN139701
Gyártói cikkszám
1190243
Gyártói típuskód
BM 90243
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt kék BM 90243