BM - Szemessaru 2,5mm2 x 3,5mm szigetelt kék BM 80213 SN145873 - 1180213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3.5
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629802131
Sonepar cikkszám
SN145873
Gyártói cikkszám
1180213
Gyártói típuskód
BM 80213
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
3.5
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 2,5mm2 x 3,5mm szigetelt kék BM 80213