Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 3mm szigetelt BM 00207 SY000120 - 1100207

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 3mm szigetelt BM 00207 SY000120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000120

Gyártói cikkszám

1100207

Gyártói típuskód

BM 00207

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

ónozott

Szemessaru 2,5mm2 x 3mm szigetelt BM 00207