Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 3mm szigetelt kék BM 80207 SN145872 - 1180207

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 3mm szigetelt kék BM 80207 SN145872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145872

Gyártói cikkszám

1180207

Gyártói típuskód

BM 80207

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 2,5mm2 x 3mm szigetelt kék BM 80207