Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigeteletlen BM 91204 SY000536 - 1191204

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigeteletlen BM 91204 SY000536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000536

Gyártói cikkszám

1191204

Gyártói típuskód

BM 91204

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Anyag:

réz

Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigeteletlen BM 91204