Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt BM 00219 SY000123 - 1100219

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt BM 00219 SY000123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000123

Gyártói cikkszám

1100219

Gyártói típuskód

BM 00219

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Hüvelyforma:

rövid

Felület:

ónozott

Karima hossza:

6.5 mm

Teljes hossz:

21.5 mm

Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt BM 00219