BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt kék BM 002191 SY000124 - 11002191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000124
Gyártói cikkszám
11002191
Gyártói típuskód
BM 002191
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt kék BM 002191