Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt kék BM 80219 SN145874 - 1180219

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt kék BM 80219 SN145874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629802193

Sonepar cikkszám

SN145874

Gyártói cikkszám

1180219

Gyártói típuskód

BM 80219

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 2,5mm2 x 4mm szigetelt kék BM 80219