Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm sziglen. BM 01219 SY000245 - 1101219

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 4mm sziglen. BM 01219 SY000245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000245

Gyártói cikkszám

1101219

Gyártói típuskód

BM 01219

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szemessaru 2,5mm2 x 4mm sziglen. BM 01219