Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt kék BM 002251 SY000127 - 11002251

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt kék BM 002251 SY000127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000127

Gyártói cikkszám

11002251

Gyártói típuskód

BM 002251

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt kék BM 002251