BM - Szemessaru 2,5mm2 x 6mm sziglen. BM 01231 SY000249 - 1101231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000249
Gyártói cikkszám
1101231
Gyártói típuskód
BM 01231
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szemessaru 2,5mm2 x 6mm sziglen. BM 01231