Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 8mm szigetelt BM 00237 SY000132 - 1100237

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 8mm szigetelt BM 00237 SY000132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000132

Gyártói cikkszám

1100237

Gyártói típuskód

BM 00237

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Hüvelyforma:

rövid

Felület:

ónozott

Karima hossza:

12.3 mm

Teljes hossz:

29.8 mm

Szemessaru 2,5mm2 x 8mm szigetelt BM 00237