Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 25mm2 x 6mm DIN sziglen. BM 02631 SY000344 - 1102631

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 25mm2 x 6mm DIN sziglen. BM 02631 SY000344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000344

Gyártói cikkszám

1102631

Gyártói típuskód

BM 02631

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 25mm2 x 6mm DIN sziglen. BM 02631