Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 25mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02637 SY000345 - 1102637

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 25mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02637 SY000345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000345

Gyártói cikkszám

1102637

Gyártói típuskód

BM 02637

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 25mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02637