BM - Szemessaru 25mm2 x 8mm szigetelt fekete BM 006371 SY000217 - 11006371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2
Szigetelés színe - fekete
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000217
Gyártói cikkszám
11006371
Gyártói típuskód
BM 006371
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
25-25 mm2
Szigetelés színe:
fekete
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 25mm2 x 8mm szigetelt fekete BM 006371