Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 35mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02749 SY000350 - 1102749

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 35mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02749 SY000350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 35-35 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000350

Gyártói cikkszám

1102749

Gyártói típuskód

BM 02749

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

35-35 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 35mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02749