Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 50mm x10x 8 mm szigetelt SN133034 - 11008371

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru   50mm x10x 8 mm  szigetelt SN133034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2

  • Szigetelés színe - fekete

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629083714

Sonepar cikkszám

SN133034

Gyártói cikkszám

11008371

Gyártói típuskód

BM-008371

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

50-50 mm2

Szigetelés színe:

fekete

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 50mm x10x 8 mm szigetelt