Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 50mm2 x 10mm DIN sziglen. BM 02843 SY000352 - 1102843

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 50mm2 x 10mm DIN sziglen. BM 02843 SY000352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000352

Gyártói cikkszám

1102843

Gyártói típuskód

BM 02843

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

50-50 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 50mm2 x 10mm DIN sziglen. BM 02843