BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt sárga BM 003431 SY000160 - 11003431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000160
Gyártói cikkszám
11003431
Gyártói típuskód
BM 003431
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
6-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt sárga BM 003431