Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm sziglen. BM 01343 SY000266 - 1101343

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm sziglen. BM 01343 SY000266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000266

Gyártói cikkszám

1101343

Gyártói típuskód

BM 01343

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 6mm2 x 10mm sziglen. BM 01343