Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 5mm szigetelt BM 00325 SY000151 - 1100325

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 5mm szigetelt BM 00325 SY000151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000151

Gyártói cikkszám

1100325

Gyártói típuskód

BM 00325

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Hüvelyforma:

rövid

Felület:

ónozott

Karima hossza:

8.2 mm

Teljes hossz:

27 mm

Szemessaru 6mm2 x 5mm szigetelt BM 00325