Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 5mm sziglen. BM 01325 SY000261 - 1101325

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 5mm sziglen. BM 01325 SY000261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000261

Gyártói cikkszám

1101325

Gyártói típuskód

BM 01325

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Szemessaru 6mm2 x 5mm sziglen. BM 01325