BM - Szemessaru 6mm2 x 6mm szigetelt sárga BM 003311 SY000155 - 11003311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000155
Gyártói cikkszám
11003311
Gyártói típuskód
BM 003311
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
6-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 6mm2 x 6mm szigetelt sárga BM 003311