Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 8mm szigetelt sárga BM 80337 SN145850 - 1180337

BM
MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 8mm szigetelt sárga BM  80337 SN145850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629803374

Sonepar cikkszám

SN145850

Gyártói cikkszám

1180337

Gyártói típuskód

BM 80337

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szemessaru 6mm2 x 8mm szigetelt sárga BM 80337