BM - Szemessaru 70 mm x12x10 mm szigetelt SN133035 - 11009431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 70-70 mm2
Szigetelés színe - fekete
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629094314
Sonepar cikkszám
SN133035
Gyártói cikkszám
11009431
Gyártói típuskód
BM-009431
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
70-70 mm2
Szigetelés színe:
fekete
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szemessaru 70 mm x12x10 mm szigetelt