BM - Szigetelés saruhoz 10 BM 81010 SY000509 - 1181010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2
Csatlakozóméretek - egyéb
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000509
Gyártói cikkszám
1181010
Gyártói típuskód
BM 81010
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
10-10 mm2
Csatlakozóméretek:
egyéb
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szigetelés saruhoz 10 BM 81010